Racor a presión

Ref.: 0866325405
RACOR 45º H.L. ORFS 1/4"(06)X11/16
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR 45º H.L. ORFS 1/4"(06)X11/16
Racor a presión
ORFS
Base hembra ORFS de 45°
  • Junta tórica
  • Rosca cilíndrica un (UNF; UNS)
  • Sellado plano
  • Racor macho con junta tórica

Diámetro en pulgadas

1/4 in
Más Información

Dimensión de la rosca

11/16 pulgada 16UNF
Más Información

Longitud

73.6 mm
Más Información

Tamaño

4
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Anchura nominal DN

DN 6
Más Información

Longitud 2

43.4 mm
Más Información

Paso

11/16 in
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.000 g
Más Información

Altura

19.4 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866325405

Ficha Técnica

98470696.pdf
Scroll to top