Racor a presión, JIC, base de 74°

Ref.: 0866246214
Ver todas las versiones
RACOR HEMBRA L. JIC 74º 3/4"(20)X1"3/16
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR HEMBRA L. JIC 74º 3/4"(20)X1"3/16
Racor a presión, JIC, base de 74°
Modelo recto
Base hembra DKJ
  • Joint International Conference
  • Rosca cilíndrica un (UNF)
  • Racor cónico de 74°
  • SAE J514

Diámetro en pulgadas

3/4 in
Más Información

Dimensión de la rosca

1 3/16 pulgadas - 12UNF
Más Información

Longitud

69.5 mm
Más Información

Tamaño

12
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Ancho de llave

36 mm
Más Información

Ángulo de cono

74 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 19
Más Información

Longitud 2

23.5 mm
Más Información

Paso

1-3/16 in
Más Información

Diámetro nominal

19 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

185.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866246214

Ficha Técnica

98470694.pdf
Scroll to top