Diámetro en pulgadas |
3/4 in |
Dimensión de la rosca |
1 1/16 pulgadas - 12UNF |
Longitud |
70.5 mm |
Tamaño |
12 |
Tipo de rosca |
UNF |
Ancho de llave |
32 mm |
Longitud 2 |
24.5 mm |
Paso |
1-1/16 in |
Diámetro nominal |
19 mm |
Código del sistema armonizado |
73079990000 |
Peso del producto (por artículo) |
175.000 g |
Catálogo General |
0866246212 |
Ficha Técnica |
98470694.pdf |