Racor a presión, BSP, base de 60°

Ref.: 0866396012
Ver todas las versiones
RACOR 90º H.L. BSP 60º 5/8"(16)X3/4
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR 90º H.L. BSP 60º 5/8"(16)X3/4
Racor a presión, BSP, base de 60°
- BSP 60° con codo de 90°
Base hembra DKR de 90°
  • Tubo estándar británico
  • Rosca Whitworth
  • Racor cónico de 60°
  • BS 5200

Diámetro en pulgadas

5/8 in
Más Información

Dimensión de la rosca

G 3/4 pulgadas - 14
Más Información

Longitud

84 mm
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Tipo de rosca

BSW
Más Información

Ancho de llave

32 mm
Más Información

Ángulo de cono

60 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 16
Más Información

Longitud 2

45.7 mm
Más Información

Paso

3/4 in
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

125.000 g
Más Información

Altura

51.0 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866396012

Ficha Técnica

98470693.pdf
Scroll to top