Tornillo perforado para gas

Ref.: 0866123212
Ver todas las versiones
TORNILLOS ORIENTABLE BSP 3/4"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TORNILLOS ORIENTABLE BSP 3/4"
Tornillo perforado para gas
Pulgadas
Tapón roscado (perno de tipo banjo), en pulgadas

Material

ST
Más Información

Dimensión de la rosca

G 3/4 pulgadas - 14
Más Información

Código del sistema armonizado

73079980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

90.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866123212

Ficha Técnica

98470719.pdf
Scroll to top