Tornillo perforado para gas

Ref.: 0866123616
Ver todas las versiones
TORNILLOS ORIENTABLE BSP 1"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TORNILLOS ORIENTABLE BSP 1"
Tornillo perforado para gas
Pulgadas
Tapón roscado (perno de tipo banjo), en pulgadas

Material

ST
Más Información

Dimensión de la rosca

G 1 pulgada - 11
Más Información

Código del sistema armonizado

73079980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

105.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866123616

Ficha Técnica

98470719.pdf
Scroll to top