Diámetro en pulgadas |
5/8 in |
Dimensión de la rosca |
7/8 pulgadas - 14UNF |
Longitud |
74 mm |
Tamaño |
10 |
Tipo de rosca |
UNF |
Ancho de llave |
24 mm |
Ángulo de cono |
74 grados |
Anchura nominal DN |
DN 16 |
Longitud 2 |
35.5 mm |
Diámetro nominal |
16 mm |
Código del sistema armonizado |
73079910 |
Peso del producto (por artículo) |
155.000 g |
Catálogo General |
0866236010 |
Ficha Técnica |
98470694.pdf |