Racor a presión, JIC, base de 74°

Ref.: 0866235606
Ver todas las versiones
RACOR MACHO JIC 74º 3/8"(10)X9/16
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR MACHO JIC 74º 3/8"(10)X9/16
Racor a presión, JIC, base de 74°
Base macho AGJ
  • Joint International Conference
  • Rosca cilíndrica un (UNF)
  • Racor cónico de 74°
  • SAE J514

Diámetro en pulgadas

3/8 in
Más Información

Dimensión de la rosca

9/16 pulgada 19UNF
Más Información

Longitud

61.4 mm
Más Información

Tamaño

6
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Ángulo de cono

74 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 10
Más Información

Longitud 2

27.9 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

95.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866235606

Ficha Técnica

98470694.pdf
Scroll to top