Racor de montaje a presión DKOS de 24°, en unidades métricas, con junta tórica

Ref.: 0866066630
Ver todas las versiones
RACOR MACHO DKOS 1"-42X2-30S 24º
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR MACHO DKOS 1"-42X2-30S 24º
Racor de montaje a presión DKOS de 24°, en unidades métricas, con junta tórica
Base macho CES
  • Serie pesada
  • Rosca métrica
  • Racor cónico de 24°
  • Racor hembra con junta tórica

Diámetro en pulgadas

1 in
Más Información

Material

ST
Más Información

Dimensión de la rosca

M42 x 2
Más Información

Diámetro del tubo

30 mm
Más Información

Longitud

97.5 mm
Más Información

Tamaño

16
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

46 mm
Más Información

Ángulo de cono

24 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 25
Más Información

Longitud 2

42.3 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Conexión de tubo

30S
Más Información

Diámetro nominal

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

155.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866066630

Ficha Técnica

98470698.pdf
Scroll to top