Racor para brida

Ref.: 0866812618
BRIDA 90º SAE6000 1"(25)-1"1/4 54
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BRIDA 90º SAE6000 1"(25)-1"1/4 54
Racor para brida
SAE J518 - SERIE 6000
Brida, FL6 90
  • SAE J518
  • Serie 6000 = 6000 psi
  • Sin junta tórica

Diámetro en pulgadas

1 in
Más Información

Grosor de la brida

10.3 mm
Más Información

Diámetro de la brida

54.0 mm
Más Información

Longitud

136 mm
Más Información

Tamaño

16
Más Información

Diámetro de brida en pulgadas

1-1/4 in
Más Información

Anchura nominal DN

DN 25
Más Información

Longitud 2

81.0 mm
Más Información

Paso

1 in
Más Información

Diámetro nominal

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

250.000 g
Más Información

Altura

80.2 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866812618

Ficha Técnica

649569286.pdf
Scroll to top