Racor para brida

Ref.: 0866812216
BRIDA 90º SAE6000 3/4"(20)-1 47,6
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BRIDA 90º SAE6000 3/4"(20)-1 47,6
Racor para brida
SAE J518 - SERIE 6000
Brida, FL6 90
  • SAE J518
  • Serie 6000 = 6000 psi
  • Sin junta tórica

Diámetro en pulgadas

3/4 in
Más Información

Grosor de la brida

9.5 mm
Más Información

Diámetro de la brida

47.6 mm
Más Información

Longitud

107.5 mm
Más Información

Tamaño

12
Más Información

Diámetro de brida en pulgadas

1 in
Más Información

Anchura nominal DN

DN 19
Más Información

Longitud 2

61.5 mm
Más Información

Paso

3/4 in
Más Información

Diámetro nominal

19 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

210.000 g
Más Información

Altura

68.0 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866812216

Ficha Técnica

649569286.pdf
Scroll to top