Racor a presión, BSP, base de 60°

Ref.: 0866385608
Ver todas las versiones
RACOR 45º H.L. BSP 60º 3/8"(10)X1/2
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR 45º H.L. BSP 60º 3/8"(10)X1/2
Racor a presión, BSP, base de 60°
- BSP 60° con codo de 45°
Base hembra DKR de 45°
  • Tubo estándar británico
  • Rosca Whitworth
  • Racor cónico de 60°
  • BS 5200

Diámetro en pulgadas

3/8 in
Más Información

Dimensión de la rosca

G 1/2 pulgada - 14
Más Información

Longitud

74 mm
Más Información

Tamaño

6
Más Información

Ancho de llave

27 mm
Más Información

Ángulo de cono

60 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 10
Más Información

Longitud 2

40.7 mm
Más Información

Paso

1/2 in
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

75.000 g
Más Información

Altura

19.5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866385608

Ficha Técnica

98470693.pdf
Scroll to top