Racor de montaje a presión DKOS de 24°, en unidades métricas, con junta tórica

Ref.: 0866086625
Ver todas las versiones
RACOR 45º H.L. DKOS 1"-36X2-25S 24º
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR 45º H.L. DKOS 1"-36X2-25S 24º
Racor de montaje a presión DKOS de 24°, en unidades métricas, con junta tórica
- Codo de 45°
Base hembra DKOS de 45°
  • Serie pesada
  • Rosca métrica
  • Racor cónico de 24°
  • Racor hembra con junta tórica

Diámetro en pulgadas

1 in
Más Información

Material

ST
Más Información

Dimensión de la rosca

M36 x 2
Más Información

Diámetro del tubo

25 mm
Más Información

Longitud

132 mm
Más Información

Tamaño

16
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Grosor de la junta tórica

2.5 mm
Más Información

Ancho de llave

41 mm
Más Información

Ángulo de cono

24 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 25
Más Información

Longitud 2

77.0 mm
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Conexión de tubo

25S
Más Información

Diámetro nominal

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079990000
Más Información

Diámetro de la junta tórica

22 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

255.000 g
Más Información

Altura

32.5 mm
Más Información

Diámetro de la junta tórica x grosor

22 x 2,5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866086625

Ficha Técnica

98470698.pdf
Scroll to top