Racor de montaje a presión DKOS de 24°, en unidades métricas, con junta tórica

Ref.: 0866075614
Ver todas las versiones
RACOR HEMBRA L. DKOS 3/8-22X1,5-14S 24º
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR HEMBRA L. DKOS 3/8-22X1,5-14S 24º
Racor de montaje a presión DKOS de 24°, en unidades métricas, con junta tórica
- Modelo recto
Base hembra DKOS
  • Serie pesada
  • Rosca métrica
  • Racor cónico de 24°
  • Racor hembra con junta tórica

Diámetro en pulgadas

3/8 in
Más Información

Material

ST
Más Información

Dimensión de la rosca

M22 x 1,5
Más Información

Diámetro del tubo

14 mm
Más Información

Longitud

63.8 mm
Más Información

Tamaño

6
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

27 mm
Más Información

Ángulo de cono

24 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 10
Más Información

Longitud 2

30.3 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Conexión de tubo

14S
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

125.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866075614

Ficha Técnica

98470698.pdf
Scroll to top