Racor de montaje a presión DKOL de 24°, en unidades métricas, junta tórica

Ref.: 0866025406
Ver todas las versiones
RACOR HEMBRA L. DKOL 1/4-12X1,5-6L 24º
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR HEMBRA L. DKOL 1/4-12X1,5-6L 24º
Racor de montaje a presión DKOL de 24°, en unidades métricas, junta tórica
- Versión recta
Base hembra DKOL
  • Serie ligera
  • Rosca métrica
  • Racor cónico de 24°
  • Racor hembra con junta tórica

Diámetro en pulgadas

1/4 in
Más Información

Material

ST
Más Información

Dimensión de la rosca

M12 x 1,5
Más Información

Diámetro del tubo

6 mm
Más Información

Longitud

52 mm
Más Información

Tamaño

4
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

14 mm
Más Información

Ángulo de cono

24 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 6
Más Información

Longitud 2

20.8 mm
Más Información

Conexión de tubo

6L
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866025406

Ficha Técnica

98470697.pdf
Scroll to top