Racor de montaje a presión DKOL de 24°, en unidades métricas, junta tórica

Ref.: 0866026018
Ver todas las versiones
RACOR HEMBRA L. DKOL 5/8-26X1,5-18L 24º
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR HEMBRA L. DKOL 5/8-26X1,5-18L 24º
Racor de montaje a presión DKOL de 24°, en unidades métricas, junta tórica
- Versión recta
Base hembra DKOL
  • Serie ligera
  • Rosca métrica
  • Racor cónico de 24°
  • Racor hembra con junta tórica

Diámetro en pulgadas

5/8 in
Más Información

Material

ST
Más Información

Dimensión de la rosca

M26 x 1,5
Más Información

Diámetro del tubo

18 mm
Más Información

Longitud

66 mm
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

32 mm
Más Información

Ángulo de cono

24 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 16
Más Información

Longitud 2

27.5 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Conexión de tubo

18L
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

200.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866026018

Ficha Técnica

98470697.pdf
Scroll to top