Acoplamiento rápido de acción aún más rápida conforme a la norma ISO 7241-1, parte A

Ref.: 0866999358
Ver todas las versiones
ENCHUFE VC-ISO-A MACHO PUNTERA 3/4"-29,1
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ENCHUFE VC-ISO-A MACHO PUNTERA 3/4"-29,1
Acoplamiento rápido de acción aún más rápida conforme a la norma ISO 7241-1, parte A
SERIE NV - MACHO
  • Acoplamientos estándar para usos agrícolas
  • Producto intercambiable de conformidad con la norma ISO 7241 Parte A

Temperatura de funcionamiento mínima

-25 °C
Más Información

Material

ST
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

250 bar
Más Información

Longitud

57 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Ancho de llave

34 mm
Más Información

Rosca de conexión

G 3/4 pulgadas
Más Información

Diámetro

29 mm
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

125 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

125 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-25 hasta 125 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866999358

Ficha Técnica

98470744.pdf
Scroll to top