Temperatura de funcionamiento mínima |
-25 °C |
Material |
ST |
Presión máxima de funcionamiento |
120 bar |
Longitud |
83 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-25 °C |
Ancho de llave |
60 mm |
Rosca de conexión |
1 1/2 pulgada |
Diámetro |
55 mm |
Temperatura de funcionamiento máxima |
125 °C |
Peso del producto (por artículo) |
80.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
125 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-25 hasta 125 °C |
Catálogo General |
0866999361 |
Ficha Técnica |
98470744.pdf |