Racor a presión, JIC, base de 74°

Ref.: 0866265406
Ver todas las versiones
RACOR 90º H.L. JIC 74º 1/4"(06)X9/16
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR 90º H.L. JIC 74º 1/4"(06)X9/16
Racor a presión, JIC, base de 74°
Codo de 90°
Base hembra DKJ de 90°
  • Joint International Conference
  • Rosca cilíndrica un (UNF)
  • Racor cónico de 74°
  • SAE J514

Diámetro en pulgadas

1/4 in
Más Información

Dimensión de la rosca

9/16 pulgada 19UNF
Más Información

Longitud

57 mm
Más Información

Tamaño

4
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Ángulo de cono

74 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 6
Más Información

Longitud 2

27.0 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.000 g
Más Información

Altura

28.0 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866265406

Ficha Técnica

98470694.pdf
Scroll to top