Racor a presión, JIC, base de 74°

Ref.: 0866265808
Ver todas las versiones

RACOR 90º H.L. JIC 74º 1/2"(12)X3/4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR 90º H.L. JIC 74º 1/2"(12)X3/4
Racor a presión, JIC, base de 74°
Codo de 90°
Base hembra DKJ de 90°
  • Joint International Conference
  • Rosca cilíndrica un (UNF)
  • Racor cónico de 74°
  • SAE J514

Diámetro en pulgadas

1/2 in
Más Información

Dimensión de la rosca

3/4 pulgadas - 16UNF
Más Información

Longitud

75 mm
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Ángulo de cono

74 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 13
Más Información

Longitud 2

39.7 mm
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

125.000 g
Más Información

Altura

42.0 mm
Más Información

Catálogo General

0866265808

Ficha Técnica

98470694.pdf
Scroll to top