Racor a presión, JIC, base de 74°

Ref.: 0866265608
Ver todas las versiones
RACOR 90º H.L. JIC 74º 3/8"(10)X3/4
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR 90º H.L. JIC 74º 3/8"(10)X3/4
Racor a presión, JIC, base de 74°
Codo de 90°
Base hembra DKJ de 90°
  • Joint International Conference
  • Rosca cilíndrica un (UNF)
  • Racor cónico de 74°
  • SAE J514

Diámetro en pulgadas

3/8 in
Más Información

Dimensión de la rosca

3/4 pulgadas - 16UNF
Más Información

Longitud

67.5 mm
Más Información

Tamaño

6
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Ángulo de cono

74 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 10
Más Información

Longitud 2

34.2 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

105.000 g
Más Información

Altura

29.0 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866265608

Ficha Técnica

98470694.pdf
Scroll to top