Racor a presión, JIC, base de 74°

Ref.: 0866255505
Ver todas las versiones
RACOR 45º H.L. JIC 74º 5/16"(08)X1/2
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR 45º H.L. JIC 74º 5/16"(08)X1/2
Racor a presión, JIC, base de 74°
Codo de 45°
Base hembra DKJ de 45°
  • Joint International Conference
  • Rosca cilíndrica un (UNF)
  • Racor cónico de 74°
  • SAE J514

Diámetro en pulgadas

5/16 in
Más Información

Dimensión de la rosca

1/2 pulgadas - 20UNF
Más Información

Longitud

70.5 mm
Más Información

Tamaño

5
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Ángulo de cono

74 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 8
Más Información

Longitud 2

40.5 mm
Más Información

Paso

1/2 in
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

65.000 g
Más Información

Altura

18.5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866255505

Ficha Técnica

98470694.pdf
Scroll to top