Racor a presión, JIC, base de 74°

Ref.: 0866245810
Ver todas las versiones
RACOR HEMBRA L. JIC 74º 1/2"(12)X7/8
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR HEMBRA L. JIC 74º 1/2"(12)X7/8
Racor a presión, JIC, base de 74°
Modelo recto
Base hembra DKJ
  • Joint International Conference
  • Rosca cilíndrica un (UNF)
  • Racor cónico de 74°
  • SAE J514

Diámetro en pulgadas

1/2 in
Más Información

Dimensión de la rosca

7/8 pulgadas - 14UNF
Más Información

Longitud

59.5 mm
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Ancho de llave

27 mm
Más Información

Ángulo de cono

74 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 13
Más Información

Longitud 2

24.0 mm
Más Información

Paso

7/8 in
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

135.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866245810

Ficha Técnica

98470694.pdf
Scroll to top