Diámetro en pulgadas |
3/8 in |
Dimensión de la rosca |
9/16 pulgada 19UNF |
Longitud |
50.3 mm |
Tamaño |
6 |
Tipo de rosca |
UNF |
Ancho de llave |
19 mm |
Ángulo de cono |
74 grados |
Anchura nominal DN |
DN 10 |
Longitud 2 |
16.8 mm |
Paso |
9/16 in |
Diámetro nominal |
10 mm |
Código del sistema armonizado |
73079990000 |
Peso del producto (por artículo) |
95.000 g |
Catálogo General |
0866245606 |
Ficha Técnica |
98470694.pdf |