Racor a presión, BSP, base de 60°

Ref.: 0866375302
Ver todas las versiones
RACOR HEMBRA L. BSP 60º 3/16"(05)X1/8
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR HEMBRA L. BSP 60º 3/16"(05)X1/8
Racor a presión, BSP, base de 60°
- BSP 60°, modelo recto
Base hembra DKR
  • Tubo estándar británico
  • Rosca Whitworth
  • Racor cónico de 60°
  • BS 5200

Diámetro en pulgadas

3/16 in
Más Información

Dimensión de la rosca

G 1/8 pulgadas - 28
Más Información

Tipo de rosca

BSW
Más Información

Ángulo de cono

60 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866375302

Ficha Técnica

98470693.pdf
Scroll to top