Racor a presión, BSP, base de 60°

Ref.: 0866375404
Ver todas las versiones
RACOR HEMBRA L. BSP 60º 1/4"(06)X1/4
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR HEMBRA L. BSP 60º 1/4"(06)X1/4
Racor a presión, BSP, base de 60°
- BSP 60°, modelo recto
Base hembra DKR
  • Tubo estándar británico
  • Rosca Whitworth
  • Racor cónico de 60°
  • BS 5200

Diámetro en pulgadas

1/4 in
Más Información

Dimensión de la rosca

G 1/4 pulgadas - 19
Más Información

Longitud

52.7 mm
Más Información

Tamaño

4
Más Información

Tipo de rosca

BSW
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Ángulo de cono

60 grados
Más Información

Longitud 2

22.5 mm
Más Información

Paso

1/4 in
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866375404

Ficha Técnica

98470693.pdf
Scroll to top