Temperatura de funcionamiento mínima |
-25 °C |
Material |
ST |
Presión máxima de funcionamiento |
100 bar |
Longitud |
161 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-25 °C |
Ancho de llave |
75 mm |
Rosca de conexión |
2 inch |
Diámetro |
100 mm |
Temperatura de funcionamiento máxima |
125 °C |
Peso del producto (por artículo) |
110.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
125 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-25 hasta 125 °C |
Catálogo General |
0866999370 |
Ficha Técnica |
98470744.pdf |