Acoplamiento rápido universal

Ref.: 0866999369
Ver todas las versiones
ENCHUFE VC-ISO-A HEMBRA PUNTERA 1"1/2-84
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ENCHUFE VC-ISO-A HEMBRA PUNTERA 1"1/2-84
Acoplamiento rápido universal
  • Acoplamientos estándar para usos agrícolas
  • Producto intercambiable de conformidad con la norma ISO 7241 Parte A

Temperatura de funcionamiento mínima

-25 °C
Más Información

Material

ST
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

120 bar
Más Información

Longitud

132.5 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Ancho de llave

60 mm
Más Información

Rosca de conexión

1 1/2 pulgada
Más Información

Diámetro

84 mm
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

125 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

125 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-25 hasta 125 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866999369

Ficha Técnica

98470744.pdf
Scroll to top