Racor a presión, BSP, base de 60°

Ref.: 0866365506
Ver todas las versiones
RACOR MACHO BSP 60º 5/16"(08)X3/8
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR MACHO BSP 60º 5/16"(08)X3/8
Racor a presión, BSP, base de 60°
AGR cilíndrico macho
  • Tubo estándar británico
  • Rosca Whitworth
  • Racor cónico de 60°
  • BS 5200

Diámetro en pulgadas

5/16 in
Más Información

Dimensión de la rosca

G 3/8 pulgadas - 19
Más Información

Longitud

60.4 mm
Más Información

Tamaño

5
Más Información

Tipo de rosca

BSW
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Ángulo de cono

60 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 8
Más Información

Longitud 2

30.2 mm
Más Información

Paso

3/8 in
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

65.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866365506

Ficha Técnica

98470693.pdf
Scroll to top