Diámetro en pulgadas |
3/4 in |
Dimensión de la rosca |
G 1 pulgada - 11 |
Longitud |
87.9 mm |
Tamaño |
12 |
Tipo de rosca |
BSW |
Ancho de llave |
41 mm |
Ángulo de cono |
60 grados |
Anchura nominal DN |
DN 19 |
Longitud 2 |
41.9 mm |
Paso |
1 in |
Diámetro nominal |
19 mm |
Código del sistema armonizado |
73079990000 |
Peso del producto (por artículo) |
175.000 g |
Catálogo General |
0866366216 |
Ficha Técnica |
98470693.pdf |