Racor a presión, BSP, base de 60°

Ref.: 0866365806
Ver todas las versiones
RACOR MACHO BSP 60º 1/2"(12)X3/8
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR MACHO BSP 60º 1/2"(12)X3/8
Racor a presión, BSP, base de 60°
AGR cilíndrico macho
  • Tubo estándar británico
  • Rosca Whitworth
  • Racor cónico de 60°
  • BS 5200

Diámetro en pulgadas

1/2 in
Más Información

Dimensión de la rosca

G 3/8 pulgadas - 19
Más Información

Longitud

66.6 mm
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Tipo de rosca

BSW
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Ángulo de cono

60 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 13
Más Información

Longitud 2

31.1 mm
Más Información

Paso

3/8 in
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

95.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866365806

Ficha Técnica

98470693.pdf
Scroll to top