Racor de montaje a presión DKOL de 24°, en unidades métricas, con junta tórica

Ref.: 0866015512
Ver todas las versiones
RACOR MACHO DKOL 5/16-18X1,5 12L 24º
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR MACHO DKOL 5/16-18X1,5 12L 24º
Racor de montaje a presión DKOL de 24°, en unidades métricas, con junta tórica
Base macho CEL
  • Serie ligera
  • Rosca métrica
  • Racor cónico de 24°
  • Racor hembra con junta tórica

Diámetro en pulgadas

5/16 in
Más Información

Material

ST
Más Información

Dimensión de la rosca

M18 x 1,5
Más Información

Diámetro del tubo

12 mm
Más Información

Longitud

55.7 mm
Más Información

Tamaño

5
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Ángulo de cono

24 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 8
Más Información

Longitud 2

25.5 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Conexión de tubo

12L
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

105.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866015512

Ficha Técnica

98470697.pdf
Scroll to top