Resorte de disco para cojinete de bolas

Ref.: 0436954560
Ver todas las versiones
ARD-54,5X40,5X0,60

Descripción

ARD-54,5X40,5X0,60
Resorte de disco para cojinete de bolas
WN 436, acero para muelles, sin recubrimiento

Material

SPGST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

40.5 mm
Más Información

Grosor

0.60 mm
Más Información

Diámetro exterior

54.5 mm
Más Información

Otro estándar

WN 436
Más Información

Código del sistema armonizado

73209030900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.840 g
Más Información

Diámetro interno

40.5 mm
Más Información

Normas

WN 436
Más Información
Scroll to top