Arco de sierra pequeño

Ref.: 06091
Ver todas las versiones
ARCO DE SIERRA L:250MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARCO DE SIERRA L:250MM
Arco de sierra pequeño

Con hoja de sierra universal pequeña, de 32 dientes por pulgada, 145 x 6 x 0,45 mm

Longitud de lámina

145 mm
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Diseño

Acero redondo niquelado
Más Información

Código del sistema armonizado

82021000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

87.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06091

Ficha Técnica

32408734.pdf
Scroll to top