Arandela de sellado con junta EPDM resistente a la intemperie

Ref.: 020029
Ver todas las versiones
ARANDELA ZN JUNTA NEOPRENO D29MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARANDELA ZN JUNTA NEOPRENO D29MM
Arandela de sellado con junta EPDM resistente a la intemperie
Arandelas de diferentes diámetros externos, de acero cincado con junta de EPDM, para tornillos de entre 6,3 y 6,5 mm de diámetro
  • Junta de EPDM vulcanizada
  • Junta de elastómero curadoLas arandelas de sellado de Würth incrementan la resistencia dinámica de las conexiones

Se puede almacenar en el sistema ORSY


46

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

020029

Ficha Técnica

32406460.pdf
Scroll to top