Arandelas de sellado

Ref.: 0460010131
Ver todas las versiones
ARANDELA-ST-DIN7603-A-10X13,5X1
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARANDELA-ST-DIN7603-A-10X13,5X1
Arandelas de sellado
DIN 7603 acero sin recubrimiento, forma A

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

A
Más Información

Sin amianto

Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Diámetro exterior

13.5 mm
Más Información

Tamaño nominal

10 x 13,5 mm
Más Información

DIN

7603
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.350 g
Más Información

Diámetro interno

10 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

400 °C
Más Información

Normas

DIN 7603
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top