Arandela

Ref.: 494941150
Ver todas las versiones
ARANDELA-ST-100HV-(TZN)-11X50X4

Descripción

ARANDELA-ST-100HV-(TZN)-11X50X4
Arandela
ISO 4759-3, acero 100 alta resistencia, galv. inmersión caliente

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M10
Más Información

Diámetro nominal

11 mm
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Diámetro exterior

50 mm
Más Información

Categoría de dureza

10H
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.549 g
Más Información

Diámetro interno

11 mm
Más Información

ISO

4759
Más Información

Normas

ISO 4759
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

11 x 50 x 4 mm
Más Información
Scroll to top