Arandela esférica para arandela cónica

Ref.: 04369415
Ver todas las versiones
ARANDELA-SPHR-DIN6319-C-(ZFSH)-D15,0

Descripción

ARANDELA-SPHR-DIN6319-C-(ZFSH)-D15,0
Arandela esférica para arandela cónica
DIN 6319, acero, lámina de cinc

Debido al alto grado de dureza, las arandelas esféricas que cumplen la normativa DIN 6319 tienen un riesgo de fragilización por hidrógeno cuando se utilizan en conexión con revestimientos de superficies galvanizadas. No se recomienda el uso de revestimientos de superficies gallvanizadas. El sistema de escamas de zinc ZFSH no presenta riesgo de fragilización de hidrógeno y ofrece plazos de protección anticorrosión más largos en comparación con el galvanizado.

Material

ST
Más Información

Superficie

ZFSH
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

C
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M14
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Diámetro exterior

28 mm
Más Información

DIN

6319
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.000 g
Más Información

Diámetro interno

15 mm
Más Información

Normas

DIN 6319
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

04369415
Scroll to top