Arandela de seguridad con sección transversal en ángulo recto, forma B

Ref.: 04409112
Ver todas las versiones
ARANDELA-SPG-DIN127-B-(ZFSH)-12

Descripción

ARANDELA-SPG-DIN127-B-(ZFSH)-12
Arandela de seguridad con sección transversal en ángulo recto, forma B
DIN 127, acero, zinc lamelar plateado (ZFSH)

Compatible con ORSY


Producto apto solo para tornillos de clase de resistencia ≤5.8

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Anchura

4 mm
Más Información

Formulario

B
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M12
Más Información

Período de protección contra la corrosión

720 h
Más Información

Anchura del anillo

4 mm
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

21.1 mm
Más Información

DIN

127
Más Información

Altura

5.9 mm
Más Información

Superficie

ZFSH
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731821000980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.720 g
Más Información

Diámetro interno

12.2 mm
Más Información

Normas

DIN 127
Más Información
Scroll to top