Arandela

Ref.: 0457700478
Ver todas las versiones

ARANDELA-SKII-D8-ST-(A3K)-30X6,5

Descripción

ARANDELA-SKII-D8-ST-(A3K)-30X6,5
Arandela
Para tornillos SKI ASSY 4 WH II y ASSY 3,0
Arandela decorativa de excelente calidad para aumentar la resistencia a la penetración de la cabeza de los tornillos ASSY 4 WH II o ASSY 3,0 SKI para uniones atornilladas en superficies visibles.
  • Bordes redondeados y perfil liso a ras con la cabeza del tornillo para una apariencia elegante
  • A3K, Cr III, 8µm

  • Uniones madera a madera

  • Mayor resistencia a la penetración de la cabeza para tornillos ASSY 3,0 SKII

  • Clases de uso 1 y 2

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®


Documentos de trabajo disponibles:


El software de dimensionamiento de madera de construcción, las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/assy

Material

Acero endurecido
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Formulario

ArandelaPlanoRedondo
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Campo de aplicación

Carpintería estructuralConstrucción con maderaConstrucción de panel de madera de construcciónFijaciones interiores
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

ASSY 4 WH II diámetro de 8 mm
Más Información

Grosor

6.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731822000980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.799 g
Más Información

Diámetro interno

12 mm
Más Información
Scroll to top