Arandela de seguridad

Ref.: 46368
Ver todas las versiones

ARANDELA SEGURIDAD SCHNORR D8

Descripción

ARANDELA SEGURIDAD SCHNORR D8
Arandela de seguridad
Acero para muelles, tipo HS, galvanizado mecánicamente

Material

ST
Más Información

Superficie

MZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Función de bloqueo

Retenedor de tornillos
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M8
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Adecuado para

Conexiones atornilladas, clase de propiedad 8,8 y 10,9
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

17 mm
Más Información

Otro estándar

WN 4636
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.410 g
Más Información

Diámetro interno

8.4 mm
Más Información

Altura

2.10 mm
Más Información

Normas

WN 4636
Más Información

Catálogo General

46368
Scroll to top