Arandela plana y sellado Hygienic USIT® 75 Fluoroprene® XP 45, azul

Ref.: 5099783010
Ver todas las versiones
ARANDELA-SEAL-HYG-1.4404-FLUOROPRENE-M10

Descripción

ARANDELA-SEAL-HYG-1.4404-FLUOROPRENE-M10
Arandela plana y sellado Hygienic USIT® 75 Fluoroprene® XP 45, azul
Con cordón de elastómero para el sellado sin espacios muertos de las conexiones roscadas
Con cordón de elastómero para el sellado sin espacios muertos de las conexiones roscadas
  • Excelente resistencia térmica de hasta +200 °C
  • Muy buena resistencia al ozono, la intemperie, el envejecimiento y el oxígeno
  • Excelente resistencia en aceites minerales y grasas
  • Baja permeabilidad al gas
  • Muy buena resistencia en medios no polares, como el hexano

Para requisitos especiales, como por ejemplo, un alto contenido de grasa, medios agresivos y temperaturas muy altas que pueden producirse al limpiar el sistema.


Las arandelas y arandelas de sellado Hygienic USIT® pueden utilizarse con todos los demás productos de la gama Hygienic USIT®.

Material

1,4404
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Condiciones de dureza Shore

de acuerdo con la norma DIN ISO 7619
Más Información

Dureza Shore A máxima

80
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-15 °C
Más Información

Dureza Shore A

75
Más Información

Material de la junta

Fluoroprene® XP 45
Más Información

Campo de aplicación

Para requisitos higiénicos
Más Información

Dureza Shore A mínima

70
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M10
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

21.2 mm
Más Información

Color de la junta

Azul
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 g
Más Información

Diámetro interno

10.2 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

200 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-15 hasta 200 °C
Más Información

Junta de goma

75 Fluoroprene® XP 45 Azul
Más Información

Dureza shore A mín./máx.

70-80
Más Información

Dureza Shore A/condiciones

75 / de acuerdo con la norma DIN ISO 7619
Más Información
Scroll to top