Arandela para cárter

Ref.: 0464128225
Ver todas las versiones
ARN-GOMA-FORD-12,8X22,5X3
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-GOMA-FORD-12,8X22,5X3
Arandela para cárter

Material

RBR
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

FordJaguar
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Ford: 1005593
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

22.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

40169300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.912 g
Más Información

Diámetro interno

12.8 mm
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

12,8 x 22,5 x 3 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0464128225

Ficha Técnica

32406677.pdf

Ficha Técnica

32406678.pdf

Ficha Técnica

32406679.pdf

Ficha Técnica

32406680.pdf

Ficha Técnica

32406681.pdf

Ficha Técnica

32406682.pdf

Ficha Técnica

32406683.pdf
Scroll to top