Arandela plana: serie extragrande

Ref.: 5150071010
Ver todas las versiones
ARN-ISO7094-A2-100HV-10

Descripción

ARN-ISO7094-A2-100HV-10
Arandela plana: serie extragrande
ISO 7094, acero inoxidable A2, 100 HV
DIN 7094, acero inoxidable A2, 100 HV

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M10
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

34 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

100 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.500 g
Más Información

Diámetro interno

11 mm
Más Información

ISO

7094
Más Información

Normas

ISO 7094
Más Información
Scroll to top