Arandelas planas

Ref.: 04169110
Ver todas las versiones
ARANDELA-ISO7093-1-200HV-(TZN)-10

Descripción

ARANDELA-ISO7093-1-200HV-(TZN)-10
Arandelas planas
Con gran diámetro exterior
ISO 7093-1, acero galvanizado por inmersión en caliente, 200 HV
  • Grado de producto A
  • Clase de dureza 200 HV
  • Sustituye a la norma DIN 9021

DIN 9021 se ha sustituido por la norma internacional DIN EN ISO 7093-1. Los tamaños nominales 2,5 y 7 ya no se incluyen en DIN EN ISO 7093-1 y, por lo tanto, siguen siendo válidos como DIN 9021. Los diámetros de llave M10, M12, M14 y M22 de la norma DIN EN ISO 4014 se han modificado conforme a la norma DIN 931. Por consiguiente, los productos con estos diámetros cumplen tanto con la norma DIN 931 como con la DIN EN ISO.

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

DIN de referencia

9021
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M10
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

30 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

200 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

731822000980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.699 g
Más Información

Diámetro interno

10.5 mm
Más Información

ISO

7093-1
Más Información

Normas

ISO 7093-1
Más Información
Scroll to top