Tuerca hexagonal, 3xd alto

Ref.: 5140612
Ver todas las versiones
ARANDELA-HEX-WN6334-A2-WS19-M12

Descripción

ARANDELA-HEX-WN6334-A2-WS19-M12
Tuerca hexagonal, 3xd alto
WN 6334, acero inoxidable, A2, sin recubrimiento
m = 3d

Accionamiento externo

WS19
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Perfil alto
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

17.2 mm
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

21.10 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

Otro estándar

WN 6334
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.150 g
Más Información

Altura

36 mm
Más Información

Normas

WN 6334
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información
Scroll to top