ARANDELA-HEX-ISO10511-A4/035-WS16-M10 Tuerca hexagonal, perfil bajo con pieza de fijación (inserto no metálico) ISO 10511, acero inoxidable A4/035, sin recubrimiento ISO 10511, acero inoxidable A4/035, común
La norma ISO 10511 sustituye a la norma DIN 985 | Existen ciertas similitudes | Roscas M7, M18, M22, M27, M33 y roscas con diámetro nominal > M36 retiradas | Rosca fina retirada | Altura de la tuerca modificada | Ancho de llave cambiado para las roscas M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Clases de resistencia cambiadas a 04 y 05.
https://www.wurth.es/arandela-hex-iso10511-a4-035-ws16-m10-1005162012210ARANDELA-HEX-ISO10511-A4/035-WS16-M10ARANDELA-HEX-ISO10511-A4/035-WS16-M10<br>Tuerca hexagonal, perfil bajo con pieza de fijación (inserto no metálico)<br>ISO 10511, acero inoxidable A4/035, sin recubrimiento<br>ISO 10511, acero inoxidable A4/035, común <br><P>La norma ISO 10511 sustituye a la norma DIN 985 | Existen ciertas similitudes | Roscas M7, M18, M22, M27, M33 y roscas con diámetro nominal > M36 retiradas | Rosca fina retirada | Altura de la tuerca modificada | Ancho de llave cambiado para las roscas M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Clases de resistencia cambiadas a 04 y 05.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1342813.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1342813.jpg/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales/Tuerca hex., autobloqueo, perfil bajo2024-02-16T20:19:47+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!