Arandela de seguridad con sección transversal en ángulo recto, forma B

Ref.: 04478
Ver todas las versiones
ARN-DIN127-B-A2-D8,1
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-DIN127-B-A2-D8,1
Arandela de seguridad con sección transversal en ángulo recto, forma B
DIN 127, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diseño

Liso
Más Información

Anchura

3 mm
Más Información

Formulario

B
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M8
Más Información

Diámetro nominal

8.100 mm
Más Información

Adecuado para

Adecuada solo para tornillos con clase de propiedad ≤ 5,8
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

14.8 mm
Más Información

DIN

127
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.514 g
Más Información

Diámetro interno

8.1 mm
Más Información

Altura

4.0 mm
Más Información

Normas

DIN 127
Más Información
Scroll to top