Arandela

Ref.: 5150010124
Ver todas las versiones
ARN-EN28738-(ZFSH)-24

Descripción

ARN-EN28738-(ZFSH)-24
Arandela
Para MAN
EN 28738, acero 160 HV, cinc lamelar, plateado (ZFSH)

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZFSH
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M24
Más Información

Diámetro nominal

24 mm
Más Información

Período de protección contra la corrosión

720 h
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Diámetro exterior

37 mm
Más Información

Estándar EN

28738
Más Información

Categoría de dureza

16H
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.450 g
Más Información

Diámetro interno

24 mm
Más Información

Normas

EN 28738
Más Información
Scroll to top