Arandela en ángulo de 45°, orificio redondo

Ref.: 0457700482
Ver todas las versiones
ARANDELA-45GRAD-CINCADA-A3K-8,5X2
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARANDELA-45GRAD-CINCADA-A3K-8,5X2
Arandela en ángulo de 45°, orificio redondo
Para una transferencia óptima de cargas de tensión para conexiones metal-madera con tornillos con cabeza avellanada ASSY.
  • Para pestañas metálicas de 2-3 mm de grosor
  • Montaje de alta precisión y especificación de 45° para atornillar tornillos ASSY
  • No debe tirarse de la cabeza de tornillo si se utilizan chapas metálicas finas
  • Montaje rápido y sencillo de arandela en ángulo con un orificio redondo sencillo o una ranura de la placa metálica
  • Aspecto pulcro de la conexión atornillada una vez terminada
  • Material: Acero pasivado en azul (A3K)
  • Aplicación en las clases de utilización 1 y 2

Coloque correctamente la arandela en ángulo de 45° alineándola con la parte delantera de la abertura. Recomendamos practicar un orificio de guía de 4xd de profundidad para evitar que la arandela en ángulo se levante al fijarla con tornillos ASSYplus FT.


Idóneo para montar placas tensoras de metal (de 2-3 mm) en interiores y zonas húmedas con tornillos avellanados de acero ASSY 4 CSMP, ASSY 3.0 o ASSYplus FT 4 de acero de 8 mm de diámetro.


Se puede almacenar de forma ordenada en estanterías ORSY o en máquinas dispensadoras ORSY-mat



Para practicar orificios en el metal de la pestaña, descargue los diseños de CAD correspondientes a los orificios que desee en la sección de descargas.

Distancia entre el centro del orificio y el borde

8 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro del avellanador

14.8 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Ángulo de avellanado

90 grados
Más Información

Grosor máximo del material

3 mm
Más Información

Profundidad de inserción

1.9 mm
Más Información

Diámetro del orificio

16 mm
Más Información

Peso

24 g
Más Información

Campo de aplicación

Carpintería estructuralConexiones de metal y maderaConstrucción con maderaPlaca de metal, madera
Más Información

Diámetro exterior

25 mm
Más Información

Longitud útil

7.2 mm
Más Información

Radio de esquina

0.3 mm
Más Información

Ángulo de atornillado

45 grados
Más Información

Altura

11.6 mm
Más Información

Grosor mínimo del material

2 mm
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Radio

12.5 mm
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Adecuado para

Tornillo con cabeza avellanada
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

ASSY 3.0 diámetro de cabeza avellanada de 8 mmASSY 4 diámetro de cabeza avellanada de 8 mmASSYplus VG diámetro de cabeza avellanada de 8 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Diámetro de inserción

15.9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73259910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.500 g
Más Información

Diámetro interno

8.5 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

2-3 mm
Más Información
Scroll to top